仕様電球タイプ:クリプトン●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:単三電池●重量バッテリを含む::107g●危険領域:なし●バッテリー数:2●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:銀●ケース素材:アルミニウム●モデル:ミニ●長さ:146 mm●対応する交換用ランプについては、品番 ; 174-151 174-151 (Mini MagliteR AA及びAAA交換用クリプトンランプ)を参照. AA Mini MagliteR. プレゼンテーションケース付き。Mini MagliteRフラッシュライトは、自立型のキャンドルモードにすばやく切り替わります(フラッシュライトのヘッドを取り外して台に使用します)。