Mag-Lite
Mag-Liteの キャビネット / プラボックス
Mag-Liteの キャビネット
Mag-Liteの キャビネットパーツ
マグライト ミニ 懐中電灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47504407
品番
M2A01HU
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電球タイプ:クリプトン●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:単三電池●重量バッテリを含む::107g●危険領域:なし●範囲:96 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:ミニ●ヘッド直径:25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応