内容量1個
仕様ジェンダー:メス●コンタクト数:15●ボディ向き:ライトアングル●ピッチ:2.77mm●ハウジング材質:メタル●寸法:39.1 x 12.55 x 18.2mm●シリーズ:D-Sub Standard●深さ:18.2mm●長さ:39.1mm●幅:12.55mm●UL、E102079、CSA、ファイル98267. Harting 1.27 mm DIN41652 IDC D-Subコネクタ. DIN41652 IDCプラグ / ソケットD-Subコネクタです。このコネクタは、1.27 mmピッチ、金属シェル(プラグにはディンプル加工の金属シェルを装備)、及び3.1 mm径取り付け穴を備えています。 メーカー型番0966xxx80000は、D-Subコネクタ用のプラスチックストレインリリーフです。. クラスII金属製ボディ、DIN 41652
注文コード47505414
品番09662186500