ミニDリボンIDCコネクタ Harting, Socket

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様ジェンダー:メス 、 コンタクト数:15 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:2.77mm 、 ハウジング材質:メタル 、 寸法:39.1 x 12.55 x 18.2mm 、 シリーズ:D-Sub Standard 、 深さ:18.2mm 、 長さ:39.1mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 UL、E102079、CSA、ファイル98267. Harting 1.27 mm DIN41652 IDC D-Subコネクタ. DIN41652 IDCプラグ / ソケットD-Subコネクタです。このコネクタは、1.27 mmピッチ、金属シェル(プラグにはディンプル加工の金属シェルを装備)、及び3.1 mm径取り付け穴を備えています。 メーカー型番0966xxx80000は、D-Subコネクタ用のプラスチックストレインリリーフです。. クラスII金属製ボディ、DIN 41652 注文コード47505423 品番09662186500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス 、 コンタクト数:15 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:2.77mm 、 ハウジング材質:メタル 、 寸法:39.1 x 12.55 x 18.2mm 、 シリーズ:D-Sub Standard 、 深さ:18.2mm 、 長さ:39.1mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 UL、E102079、CSA、ファイル98267. Harting 1.27 mm DIN41652 IDC D-Subコネクタ. DIN41652 IDCプラグ / ソケットD-Subコネクタです。このコネクタは、1.27 mmピッチ、金属シェル(プラグにはディンプル加工の金属シェルを装備)、及び3.1 mm径取り付け穴を備えています。 メーカー型番0966xxx80000は、D-Subコネクタ用のプラスチックストレインリリーフです。. クラスII金属製ボディ、DIN 41652

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする