内容量1個
仕様ジェンダー:メス●コンタクト数:9●ボディ向き:ストレート●ピッチ:2.77mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:メタル●定格電流:7.5A●寸法:30.8 x 18.2 x 12.55mm●深さ:12.55mm●長さ:30.8mm●幅:18.2mm●UL、E102079、CSA、ファイル98267. Harting 1.27 mm DIN41652 IDC D-Subコネクタ. DIN41652 IDCプラグ / ソケットD-Subコネクタです。このコネクタは、1.27 mmピッチ、金属シェル(プラグにはディンプル加工の金属シェルを装備)、及び3.1 mm径取り付け穴を備えています。 メーカー型番0966xxx80000は、D-Subコネクタ用のプラスチックストレインリリーフです。. クラスII金属製ボディ、DIN 41652
注文コード47505475
品番09661187500