内容量1箱(100個)
仕様ジェンダー:メス 、 コンタクト数:9 、 ボディ向き:ストレート 、 ピッチ:2.77mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:メタル 、 定格電流:7.5A 、 寸法:30.8 x 18.2 x 12.55mm 、 深さ:12.55mm 、 長さ:30.8mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 UL、E102079、CSA、ファイル98267. Harting 1.27 mm DIN41652 IDC D-Subコネクタ. DIN41652 IDCプラグ / ソケットD-Subコネクタです。このコネクタは、1.27 mmピッチ、金属シェル(プラグにはディンプル加工の金属シェルを装備)、及び3.1 mm径取り付け穴を備えています。 メーカー型番0966xxx80000は、D-Subコネクタ用のプラスチックストレインリリーフです。. クラスII金属製ボディ、DIN 41652
注文コード47505493
品番09661187500