ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, Socket

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード47505764 品番1658610-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス 、 コンタクト数:37 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:2.76mm 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:1.25A 、 定格電圧:250 V ac 、 寸法:69.39 x 18.61 x 12.59mm 、 シリーズ:AMPLIMITE HDF-20 、 深さ:12.59mm 、 長さ:69.39mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセット(品番 ; 409-3438 409-3438 、 ; 409-3444 409-3444 )を使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする