仕様ジェンダー:メス 、 コンタクト数:37 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:2.76mm 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:1.25A 、 定格電圧:250 V ac 、 寸法:69.39 x 18.61 x 12.59mm 、 シリーズ:AMPLIMITE HDF-20 、 深さ:12.59mm 、 長さ:69.39mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 品番 ; 798-1515 798-1515 (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番 ; 409-3387 409-3387 及び ; 409-3422 409-3422 を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番 ; 680-9358 680-9358 、 ; 717-4473 717-4473 及び ; 680-9351 680-9351 を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番 ; 301-8177 301-8177 )、プラグ及びソケットダイセット(品番 ; 409-3438 409-3438 、 ; 409-3444 409-3444 )を使用 アクセサリ(代表品番 ; 450-9258 450-9258 )も参照
RoHS指令(10物質対応)対応