CIE
CIEの 電子部品(オンボード)
CIEの 機構部品(電子部品)
CIEの 基板用コネクタ
ミニUSBコネクタ CIE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●USBタイプ:Mini USB B●端子方法:はんだ●定格電圧:5 V dc●定格電流:1.5A●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:CLB-JL
注文コード
47505834
品番
CLB-JL-8142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●USBタイプ:Mini USB B●端子方法:はんだ●定格電圧:5 V dc●定格電流:1.5A●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:CLB-JL
RoHS指令(10物質対応)
対応