CIE
CIEの 電子部品(オンボード)
CIEの 機構部品(電子部品)
CIEの 基板用コネクタ
ミニUSBコネクタ CIE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●USBタイプ:Mini USB●端子方法:はんだ●定格電圧:5 V dc●定格電流:1A●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:CLB-JL
注文コード
47505859
品番
CLB-JL-8148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●USBタイプ:Mini USB●端子方法:はんだ●定格電圧:5 V dc●定格電流:1A●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:CLB-JL