画像準備中

ミニUSBコネクタ Samtec

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード47505983 品番MUSB-05-F-B-SM-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●USBタイプ:B●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電圧:30 V ac●USBバージョン:2●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MUSB RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする