SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
ミニUSBコネクタ Samtec
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
47506008
品番
MUSBR-05-S-O-B-SM-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●USBタイプ:Mini USB 2.0●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●シリーズ:MUSBR
RoHS指令(10物質対応)
対応