SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
ミニUSBコネクタ Samtec
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47506017
品番
MUSBR-05-S-O-B-SM-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●USBタイプ:Mini USB 2.0●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●シリーズ:MUSBR
RoHS指令(10物質対応)
対応