SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
ミニUSBコネクタ Samtec
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(550個)
注文コード
47506053
品番
MUSB-05-S-B-SM-A-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●USBタイプ:Mini USB 2.0●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電圧:30 V ac●USBバージョン:2.0●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MUSB
RoHS指令(10物質対応)
対応