SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
ミニUSBコネクタ Samtec
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47506069
品番
MUSBS-05-S-B-TH-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●USBタイプ:Mini USB 2.0●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電圧:30 V ac●定格電流:3.1A●USBバージョン:2.0●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MUSBS
RoHS指令(10物質対応)
対応