ミニUSBコネクタWurth Elektronik

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 47506105 品番 651005136421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●USBタイプ:B●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:30 V ac●定格電流:1.8A●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:WR-COM●Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. ; 818-3342 818-3342 タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする