仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●USBタイプ:AB●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:30 V ac●定格電流:1A●USBバージョン:2.0●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ番号:651305●Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. ; 818-3342 818-3342 タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用