KEYSTONE
KEYSTONEの 電子部品(オンボード)
KEYSTONEの 機構部品(電子部品)
KEYSTONEの 基板用コネクタ
モジュラーコネクタ Keystone ナチュラル ライトアングル 22→14 AWG スナップイン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47508993
品番
7689
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
向き:ライトアングル●ケーブルサイズ:22 → 14 AWG●定格電流:15A●スナップイン:あり●脚数:4●本体材質:真鍮●ボディめっき:錫●色:ナチュラル●最小ワイヤサイズ:14AWG●最小ワイヤサイズ:22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応