KEYSTONE
KEYSTONEの 電子部品(オンボード)
KEYSTONEの 機構部品(電子部品)
KEYSTONEの 基板用コネクタ
モジュラーコネクタ Keystone 黒 ライトアングル 22→14 AWG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47509009
品番
Mar-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
向き:ライトアングル●ケーブルサイズ:22 → 14 AWG●定格電流:15A●脚数:4●本体材質:真鍮●ボディめっき:ニッケル●色:黒●最小ワイヤサイズ:14AWG●最小ワイヤサイズ:22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応