ABB
モニタリングリレー ABB DPDT 24→240V ac/dc 45mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
47510287
品番
1SVR450335R0100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視アプリケーション:Phase●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1, 3●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:2A●最大検出電流値:20A●遅延時間:0.2 → 2 s●寸法:100 x 45 x 78 mm●負荷モニタLWN mecotron. 主に、負荷が大幅に変動する単相又は3相ネットワークでの非同期モータ(ケージロータ)に使用 電源と測定回路が内部で電気的に絶縁されているため、別々のネットワークで使用可能 誘導負荷の状態を監視 1台の機器のウィンドウでcosΦ (最小)及びcosΦ (最大)を監視 2切換 始動時間の遅延を0.3 → 30秒で調整可能 単相又は3相監視 3つのLEDで機能を監視