上皿電子質量はかり

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47511995 品番S-boxM15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

幅広い計量範囲をカバー 3kg(1g)〜30kg(10g)
様々な現場・計量作業をサポート
標準タイプ
国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。
スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。
LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。
2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働)
オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。

使用地区東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、山口県、広島県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡を除く) オプション専用ACアダプタ、ステンレス皿 質量(kg)約2.2 区分使用地区M12 種類台はかり 使用温度範囲(℃)‐10〜40 保護構造IP54相当 ひょう量(kg)15 電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能) 本体質量(kg)約2.2(電池除く本体) 目量(g)5 表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き 計量皿寸法(mm)182×226 使用湿度範囲10〜95%RH(結露なきこと) 表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク 風袋引き範囲キーによる実量風袋引き 最小秤量(kg)0.1 計量精度1/3000 ひょう量単位kg
注意
※個人宅への配送はできかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47511995 S-boxM15 60465941 S-boxR-15 計量器 イシダ 計量器 イシダ 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする