洗車ブラシセット トラック用

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 機能通水なし 注文コード47512038 品番-
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は機能など3種類から選べます 他の種類を見る

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。

ハンドル長さ(mm)1500 用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm)約60 材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部)アルミ パイプ径(Φmm)22 機能通水なし 危険物の類別非危険物 適合ハンドル75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm)70×270×97 適合用途洗車
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※製品の検品を行っているため、商品内の一部に水が残っている場合がありますが使用には問題がありません。
※本製品またはボディーに付着した砂やほこり等によって、自動車のボディーに傷をつける場合があるため、使用前には必ず付着している砂やほこりを取り除いてから使用して下さい。
※使用の際は周りを十分確認して下さい。
※火のそばや高温な場所での作業や保管はしないで下さい。屋外の保管もやめて下さい。
※使用後は汚れや水気をよくとってから保管して下さい。
※車の表面が損傷する場合があるので力をかけ過ぎないで下さい。
※廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。
※穴は2つありますが、ハンドルが接続可能なのはねじ切りのある側のみとなります。
※本体のハンドル接続穴にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。パッキンのみの購入はできませんので無くさないようにご注意ください。
おすすめ通水洗車ブラシ(ロングハンドルタイプ)
商品
商品名 洗車ブラシセット トラック用 洗車ブラシ 先端部 洗車スポンジ 先端部 伸縮式ハンドル 洗車ブラシ・スポンジ用
タイプ ハンドル+ブラシ ブラシのみ スポンジのみ ハンドルのみ
特徴 ハンドルとブラシのセットですぐに使える。用途に合わせて通水あり/なしを選べる 専用のハンドルと組み合わせて使える。消耗したブラシの交換用としても。 専用のハンドルと組み合わせて使える。用途に合わせて形状を選べる 専用のブラシやスポンジと組み合わせて使える。伸縮式で長さを調整可能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47512038
2026-01-05
用途:
トラックの洗車
運輸・通信業

今まで使っていた他社のブラシより、強度もあり軽くて使いやすいです。ブラシの柔らかさもベストで交換も出来るしコスパにも良いですね!!

1人が参考にしています
2026-01-19
用途:
トラック清掃用
関東運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

長さも丁度よく、ブラシ自体のこしもありドライバーからの評価も良い商品となります。ただし、ブラシと柄の部分とのねじ込みを強く回さないと洗車中にブラシ部分が外れやすいので注意が必要とはなります。

対象商品:
47512038
2026-01-10
用途:
車の洗車用として購入
サービス業

ブラシの腰が、今迄使用していた物より柔らかく、サンルームの屋根(ポリカ)にもキズをつけずに、使用出来た、お買い得。

2026-01-06
用途:
トラック洗車
株式会社丹祥堂 様

これまで脚立に登って洗車してましたが、長いので普通に洗車出来ます。

ただ先のブラシがねじ込み式で外れやすいのが難点です。

2026-01-05
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウ洗車ブラシセット トラック用。短い洗車ブラシでは「高い部分は届かない」「通水した水が柄を伝い、袖口まで濡れる」等などで困っていました。これなら、解決します。スポンジヘッドも購入したので活躍しそうです。

対象商品:
47512038
2026-02-11
用途:
トラツクの洗車
運輸・通信業

洗いやすいです
毛が固いやつがあれば、取り替えで欲しいです

2026-03-06
用途:
トラックの洗車

トラックの洗車に使用していますが、疲れないように重量を軽くするために柄部分が軽量になっているため、つなぎ目のところで折れやすい。でも現状これしかドンピシャな商品がないので使用するしかないという感じです。

2025-09-14
用途:
作業場のお掃除に。

床に落ちた切削オイルなどを落とす時に重宝しています。
ブレクリ掛けてゴシゴシやってウエスで拭き取っています。
ブラッシング時に腰をかがめなくて助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする