SIEMENS
モニタリングリレー Siemens SPDT 24V ac/dc 22.5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
47513866
品番
3RN1011-1CB00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視アプリケーション:サーミスタモータ保護リレー 、 電源電圧:24 V ac / V dc 、 接点構成:SPDT 、 温度感度:昇温 , 降温 、 温度検出範囲:+60 → +180℃ 、 最低検出温度:+60℃ 、 EN 50081-2、EN 50082-2及びDIN VDE 0660 Part 302 / 303、及びIEC 34-11-2セクション1 / 2. SIRIUS 3RN10 10 / 11サーミスタモータ保護リレー. 閉回路電流原理(モノステーブル設計)に基づいて動作し、ワイヤ破損について自己監視を実行 制御電圧故障時に実行 AC制御電圧対応デバイスについて電気的に分離 全体幅22.5 mm ねじコネクタ. 3RN1サーミスタモータ保護デバイスは、電気駆動装置、トランスの巻線、オイル、ベアリングなどの監視に最適です(タイプAのPTC抵抗器(低温コンダクタ)との組み合わせ)。