Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
モレックス フィールドRJ45コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47514426
品番
130047-0018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:圧着 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:50 V 、 接合型:Dコード 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:ポリアミド 、 動作温度 Min:-25℃