Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
モレックス フィールドRJ45コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47514435
品番
130047-0035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:4 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:250 V 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応