Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
モレックス 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47514697
品番
120006-0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M12●端子方法:圧着●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:250 V ac/dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:TPU●動作温度 Min:-30℃
RoHS指令(10物質対応)
対応