Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
モレックス 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47514749
品番
120103-0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 定格電圧:30 V 、 ボディ向き:90 ° 、 ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト 、 動作温度 Max:+80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応