Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
モレックス 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●端子方法:圧着●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:60 V ac、75 V dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:ポリアミド●シリーズ番号:120091
注文コード
47515065
品番
120091-0004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●端子方法:圧着●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:60 V ac、75 V dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:ポリアミド●シリーズ番号:120091