Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
モレックス 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:3●プラグ/ソケット:プラグ●コネクタサイズ:M8●端子方法:スクリュー●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:60 V●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:ポリアミド●動作温度 Max:+85℃
注文コード
47515074
品番
120091-0023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●プラグ/ソケット:プラグ●コネクタサイズ:M8●端子方法:スクリュー●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:60 V●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:ポリアミド●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応