Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
モレックス 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
コンタクト数:4 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 コネクタサイズ:M8 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:30 V 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:ポリアミド 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
47515108
品番
120091-0025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 コネクタサイズ:M8 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:30 V 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:ポリアミド 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応