Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
モレックス 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, オス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(24個)
仕様
コンタクト数:4、8●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●コネクタサイズ:M12●端子方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス , オス●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:PVC●シリーズ番号:120068
注文コード
47515248
品番
120068-0229
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4、8●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●コネクタサイズ:M12●端子方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス , オス●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:PVC●シリーズ番号:120068
RoHS指令(10物質対応)
対応