Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
モレックス 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:4、8●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●コネクタサイズ:M12●端子方法:圧着●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス , オス●定格電圧:30 V ac、36 V dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:PUR●コンタクトめっき:ニッケルの上に金
注文コード
47515257
品番
120068-0139
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4、8●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●コネクタサイズ:M12●端子方法:圧着●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス , オス●定格電圧:30 V ac、36 V dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:PUR●コンタクトめっき:ニッケルの上に金