Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
モレックス 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:4、8●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●コネクタサイズ:M12●端子方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス , オス●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:PVC●コンタクト材質:銅合金
注文コード
47515266
品番
120068-0229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4、8●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●コネクタサイズ:M12●端子方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス , オス●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:PVC●コンタクト材質:銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応