Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
モレックス 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:5●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●コネクタサイズ:M12, M8●端子方法:圧着●定格電流:4A●IP保護等級:IP68●コンタクトジェンダー:メス , オス●定格電圧:60 V ac/dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:真鍮●ポール形式:5P
注文コード
47515309
品番
120070-0237
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●コネクタサイズ:M12, M8●端子方法:圧着●定格電流:4A●IP保護等級:IP68●コンタクトジェンダー:メス , オス●定格電圧:60 V ac/dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:真鍮●ポール形式:5P