Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
モレックス 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:5●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●コネクタサイズ:M12●端子方法:圧着●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス , オス●定格電圧:30 V ac、36 V dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:TPU●ポール形式:5P
注文コード
47515318
品番
120068-8009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●コネクタサイズ:M12●端子方法:圧着●定格電流:4A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス , オス●定格電圧:30 V ac、36 V dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:TPU●ポール形式:5P
RoHS指令(10物質対応)
対応