Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
モレックス 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(24個)
仕様
コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:圧着 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:250 V 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:TPU 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
47515467
品番
120065-2252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:圧着 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:250 V 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:TPU 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応