Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
モレックス 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
コンタクト数:5 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:圧着 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:250 V ac/dc 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃
注文コード
47515616
品番
120011-0033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:圧着 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:250 V ac/dc 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-30℃
RoHS指令(10物質対応)
対応