ラウドスピーカーコネクタ RS PRO 1極 オス ストレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47516115 品番458-229
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:1●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:真鍮●ハウジング材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:埋め込みネジ●色:黒●定格電流:16A●メインコネクタとして使用しないこと. 4 mm標準端子. 高品質な金めっき4 mmオーディオコネクタ。 プラグはスタッキング可能で、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。また、ケーブルをローレットねじで圧着することもできます。 シャーシ端子は4 mmプラグに対応し、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。パネルの最大厚は20 mmです。 コネクタには赤又は黒の色が付けられています。 対応するケーブルについては、品番460-190を参照してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする