商品レビューを投稿する内容量1個仕様スイッチ形状:角型 、 スイッチタイプ:金属センサ 、 極/投の設定:SPST-NC, SPST-NO 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 出力タイプ:電流、電圧 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 電流 Max:250 mA 、 最大AC電圧:140V 、 最大DC電圧:200V 、 スイッチング周波数:100 Hz 、 コンタクトポジション:NC 、 接触抵抗:100mΩ 、 トータル長さ:340mm 、 長さ:40mm 、 深さ:15mm 、 RS Proコンパクトリード近接センサ. RS Proコンパクトリード近接センサは、鉄金属の存在下で閉じる常時開コンタクトを備えています。. 特長と利点. 常時開コンタクト. 6 mmの作動距離(鉄の含有量に応じて異なる). スイッチング電圧: 140 V ac、200 V dc. 最大スイッチング負荷: 10 W、0.25 A. 動作温度: -40 → 85 ℃. ハウジング材質: ABS. 2芯ケーブル注文コード47516858品番136-5753
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,629販売価格(税別)