リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ ストレート オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス●コンタクト数:37●ボディ向き:ストレート●ピッチ:1.27mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:アルミニウム合金●定格電流:3A●寸法:37.72 7.82 10.57mm●リード長:457.2mm●コンタクトサイズ:8●シリーズ:MDM●深さ:10.57mm●動作温度 Min:-55℃●適合するジャックスクリューについては、代表品番 770-7941 770-7941 ; 770-7944 770-7944 ; 770-7953 770-7953 を参照してください。. ITT 1.27 mmマイクロDコネクタ MDMシリーズ. MDMシリーズの防湿Micro-Dコネクタは、軽量の高耐久設計で、1.27 mmピッチの高密度コンタクト構成です。 これらのMDM超小型Dコネクタには、強度の向上のために無電解ニッケルめっきアルミシェルが採用されており、EMI及びRFIシールドとシリコンエラストマ圧縮境界シールにより、各コンタクト間及びコンタクトとシェル間で、水滴、湿気を防止しています。 これらのMDM Micro-Dコネクタのコンタクトは、サイズ24のMICROPIN(TM)又はMICROSOCKET(TM)コンタクトであり、銅合金で製造され、金めっきが施されています。 これらのMicro-Dコネクタには、2.31 mmの取り付け穴があり、さまざまな終端オプションに対応しています。 品番: MDM-xxxSB-xxx は、ソルダーポット終端を採用しており、26 AWG最大ハーネスワイヤに対応しています。 品番: MDM-xxxH003B-xxx はハーネスワイヤ終端を採用しています(18インチ、MIL-W-16878/4に準拠した7ストランド26 AWG、タイプEテフロン、MIL-STD-681システムIに準拠したカラーコード)。 品番: MDM-xxxL1B-xxx は、0.5インチの非絶縁ソリッド25 AWG金めっき銅ワイヤ終端に対応しています。 注文コード47517059 品番MDM-37PH003B-A174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:37●ボディ向き:ストレート●ピッチ:1.27mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:アルミニウム合金●定格電流:3A●寸法:37.72 7.82 10.57mm●リード長:457.2mm●コンタクトサイズ:8●シリーズ:MDM●深さ:10.57mm●動作温度 Min:-55℃●適合するジャックスクリューについては、代表品番 770-7941 770-7941 ; 770-7944 770-7944 ; 770-7953 770-7953 を参照してください。. ITT 1.27 mmマイクロDコネクタ MDMシリーズ. MDMシリーズの防湿Micro-Dコネクタは、軽量の高耐久設計で、1.27 mmピッチの高密度コンタクト構成です。 これらのMDM超小型Dコネクタには、強度の向上のために無電解ニッケルめっきアルミシェルが採用されており、EMI及びRFIシールドとシリコンエラストマ圧縮境界シールにより、各コンタクト間及びコンタクトとシェル間で、水滴、湿気を防止しています。 これらのMDM Micro-Dコネクタのコンタクトは、サイズ24のMICROPIN(TM)又はMICROSOCKET(TM)コンタクトであり、銅合金で製造され、金めっきが施されています。 これらのMicro-Dコネクタには、2.31 mmの取り付け穴があり、さまざまな終端オプションに対応しています。 品番: MDM-xxxSB-xxx は、ソルダーポット終端を採用しており、26 AWG最大ハーネスワイヤに対応しています。 品番: MDM-xxxH003B-xxx はハーネスワイヤ終端を採用しています(18インチ、MIL-W-16878/4に準拠した7ストランド26 AWG、タイプEテフロン、MIL-STD-681システムIに準拠したカラーコード)。 品番: MDM-xxxL1B-xxx は、0.5インチの非絶縁ソリッド25 AWG金めっき銅ワイヤ終端に対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする