曜日別特売
CCA-015-M02R152 リード付Micro D-subコネクタ Norcomp MICRO-Dシリーズ  ストレート メス NORCOMP 47517095

リード付Micro D-subコネクタ Norcomp MICRO-Dシリーズ ストレート メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様オス・メス:メス●コンタクト数:15●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●ハウジング材質:サーモプラスチック●リード長:2m●シリーズ:MICRO-D●NorComp MICRO-DマイクロミニチュアD-Subコネクタケーブルアセンブリ. ケーブルの一端をメスMICRO-D D-subコネクタで終端されたMICRO-DマイクロミニチュアD-Subケーブルアセンブリ。MICRO-D D-subコネクタは、1.27 mmピッチ、コンパクトな設計で、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズです。このMICRO-D D-Subコネクタは、金属製インターフェイスを備えることで、アース及びシールド性能を向上させ、頑丈な機械的接続を実現します。このケーブルアセンブリは、組み立て済みのフード及びちょうねじが付属し、業界標準のサイズである9、15、及び25ポジション、及び0.5 m /2 mのケーブル長を用意しています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズ アース及びシールド性能を向上させる金属製インターフェイス 大半の商業的競争力を有する製品とのかん合 2種類のケーブル長で完全に組み立て済み. 製品用途の情報. このMICRO-DシリーズマイクロミニチュアD-Subコネクタは、頑丈なI/Oコネクタが必要で、スペースが限られた業務用途に最適です。注文コード47517095品番CCA-015-M02R152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:15●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●ハウジング材質:サーモプラスチック●リード長:2m●シリーズ:MICRO-D●NorComp MICRO-DマイクロミニチュアD-Subコネクタケーブルアセンブリ. ケーブルの一端をメスMICRO-D D-subコネクタで終端されたMICRO-DマイクロミニチュアD-Subケーブルアセンブリ。MICRO-D D-subコネクタは、1.27 mmピッチ、コンパクトな設計で、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズです。このMICRO-D D-Subコネクタは、金属製インターフェイスを備えることで、アース及びシールド性能を向上させ、頑丈な機械的接続を実現します。このケーブルアセンブリは、組み立て済みのフード及びちょうねじが付属し、業界標準のサイズである9、15、及び25ポジション、及び0.5 m /2 mのケーブル長を用意しています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計、標準的なD-Subコネクタの1/3のサイズ アース及びシールド性能を向上させる金属製インターフェイス 大半の商業的競争力を有する製品とのかん合 2種類のケーブル長で完全に組み立て済み. 製品用途の情報. このMICRO-DシリーズマイクロミニチュアD-Subコネクタは、頑丈なI/Oコネクタが必要で、スペースが限られた業務用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする