画像準備中

リボンケーブルコネクタ TE Connectivity, オス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47519859 品番1-1393536-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:10●ジェンダー:オス●ピッチ:2.54mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●定格電流:2A●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●最低使用温度:-55℃●最高使用温度:+125℃●ハウジング材質:ガラス繊維強化サーモプラスチック●BK-LEV413 IDC基板圧着端子. 中間 / 終端コネクタとして使用される、リボンケーブル用のIDC PCB圧着端子 パターンピッチ2.54 mm DIN / VDE 0811準拠のコンタクト可能なケーブル径: フレキシブルコード0.09 mm 2 (AWG 28//7)及び0.14 mm 2 (AWG 26//7)。単線コード0.25 mm (AWG 30//1)及び0.32 mm (AWG 28//1) ケーブル切断: 1.27 mm、絶縁材厚さ: 最大1.1 mm 絶縁部品: 圧力プレート及びコンタクトサポートをマーク済み 一体型のストレインリリーフ(特許取得済み) ピボットはんだピン 自動プラグガイドもご用意. 認定: UL E 92320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする