仕様コンタクト数:16●ジェンダー:オス●ピッチ:2.54mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●定格電流:2A●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●最低使用温度:-55℃●最高使用温度:+125℃●ハウジング材質:ガラス繊維強化サーモプラスチック●BK-LEV413 IDC基板圧着端子. 中間 / 終端コネクタとして使用される、リボンケーブル用のIDC PCB圧着端子 パターンピッチ2.54 mm DIN / VDE 0811準拠のコンタクト可能なケーブル径: フレキシブルコード0.09 mm 2 (AWG 28//7)及び0.14 mm 2 (AWG 26//7)。単線コード0.25 mm (AWG 30//1)及び0.32 mm (AWG 28//1) ケーブル切断: 1.27 mm、絶縁材厚さ: 最大1.1 mm 絶縁部品: 圧力プレート及びコンタクトサポートをマーク済み 一体型のストレインリリーフ(特許取得済み) ピボットはんだピン 自動プラグガイドもご用意. 認定: UL E 92320