仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:18 (Dia.) x 35.5mm 、 高さ:35.5mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:8000h 、 直径:18mm 、 リップル電流:2.2A 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 アルミ電解コンデンサ YXFシリーズ 105℃. 基板スペースが非常に限られている用途向けの高温用小型ラジアルリード端子電解コンデンサです。 使用温度範囲:-40 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応