内容量1袋(10個)
仕様静電容量:1000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:8000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:865mA 、 リーク電流:0.01 CV又は3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 YXJシリーズ
注文コード47520367
品番10YXJ1000M10X12.5