内容量1箱(100個)
仕様静電容量:1000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 (Dia.) x 30mm 、 高さ:30mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:1.5mm 、 シリーズ:MXG 、 直径:30mm 、 リップル電流:2.3A 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 MXGシリーズ. 汎用アルミ電解コンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 均一な10 mmピッチの基板スナップイン端子による電気接続 低ESR
注文コード47520428
品番200MXG1000MEFCSN30X30