内容量1個
仕様静電容量:1000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:35 (Dia.) x 50mm 、 高さ:50mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 構造:金属封入 、 直径:35mm 、 リップル電流:2.53A 、 リーク電流:3√ CV μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 VXHシリーズ. 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 均一な10 mmピッチの基板スナップイン端子による電気接続 極小、超寿命
注文コード47520489
品番315VXH1000MEFCSN35X50