内容量1箱(1000個)
仕様静電容量:1000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:YXH 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:2.23A 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 YXHシリーズ
注文コード47520525
品番35YXH1000MEFC12.5X25