内容量1袋(50個)
仕様静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:5 (Dia.) x 11mm 、 高さ:11mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:2mm 、 リード径:0.5mm 、 寿命:4000h 、 直径:5mm 、 リップル電流:150mA 、 リーク電流:0.01 CV又は3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 アルミ電解コンデンサ YXFシリーズ 105℃. 基板スペースが非常に限られている用途向けの高温用小型ラジアルリード端子電解コンデンサです。 使用温度範囲:-40 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下
注文コード47520699
品番10YXF100MEFCTA5X11