内容量1袋(50個)
仕様静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:6.3 (Dia.) x 7mm 、 高さ:7mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:2.5mm 、 リード径:0.45mm 、 寿命:1000h 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:99mA 、 リーク電流:0.01 CV又は3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 MS7シリーズ
注文コード47520708
品番10MS7100MEFC6.3X7